パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし)

パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) - プラス(VISION)

突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状
おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。
工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。
パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。
また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。
使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)
プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。
ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。
プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。

仕様両面スチール:無地/無地付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式幅(mm)956質量(kg)10.7高さ(mm)1800奥行(mm)572キャスターストッパー付(全個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176製品サイズ(mm)W956×D572×H1800脚の種類キャスター付き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38381045ALK-0912DSK-NVネイビーブルー
51,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38381054ALK-0912DSK-LGライトグレー
51,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カジュアルスタイルホワイトボード アルク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする