スリムツールケース S

スリムツールケース S - SK11スリムツールケース S - SK11
(3件のレビュー)

スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。
インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。
フルオープンで大容量です。

用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)200高さ(mm)60奥行(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382095STC-SL-20200×60×60ブラック
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382095
2020-10-03
用途: 小型工具の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより収納力はありました。
長いものは入りませんが、単品で購入、使用していたドライバーをまとめておくのに重宝します。ただし中に仕切りがあるわけではないので、整理するのには向きません。紛失してしまい勝ちな小物類をまとめておくのに便利なケースです。

対象商品 : 38382095
2020-08-01
用途: 電動ドライバーの収納

電動ドライバー用に購入しました。よくあるペンケース位の大きさです。色も黒でデザインも至って普通です。購入前は若干大きすぎるかと思ったのですが、実際には若干小さめでした。交換用ビットを入れる事を考えたら、気持ち「もう少し大きくてもいいかな?」と思います。

対象商品 : 38382095
2020-08-29
用途: 組み替え式ドライバーの収納

元のケースだと大きく、出張などに持ち出すときかさばるので
このスリムツールケースにまとめました。
非常にコンパクトに収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする