パカットバッグ M

パカットバッグ M - SK11パカットバッグ M - SK11パカットバッグ M - SK11パカットバッグ M - SK11
(3件のレビュー)

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。
口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。
収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。

用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382113SPB-OP260260×130×130ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382113
2021-12-03
用途: 自分の趣味の品物用のキャリーバックとして
製造業

とても使いやすいサイズで、パカッと開けば比較的広いスペースになります。その中に気に入ったものを広げて置いておけるので気に入っています。

対象商品 : 38382113
2022-01-24
用途: 手持ち工具運搬用
サービス業

ドライバー、ラジオペンチ、ニッパ、モンキー等手持ち工具持運びに重宝します。
ショッピングモール等の退館時に工具箱を開いて確認する際商品名ごとくバカっと開くので従来のように収納物をバックから出す手間がないので助かります。

対象商品 : 38382113
2019-03-28
用途: 家庭内修理用道具の保管持ち運び
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。考えていたより便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする