曜日別特売

パカットバッグ160

パカットバッグ160 - SK11パカットバッグ160 - SK11
(3件のレビュー)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。

用途先端工具、ビス、ボルトなどの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×80外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)130内容量1個
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382138SPB-C160160×130×80ブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382138
2022-02-10
用途: 工具の収納
サービス業

ものすごく小さいが、その分小物の工具を入れて持ち歩くのに便利です。
作りもしっかりしており、長く使えそうです。

対象商品 : 38382138
2021-08-19
用途: 高所作業時のボルト等の持ち込み

コンパクトでパカット口が開くので部品が見やすく助かってます。
今後、出来れば持ち手のみではなく、ベルトループなどつけてもらえると梯子や階段を使用の際に大変助かります。

対象商品 : 38382138
2021-04-29
用途: バイクのツールバッグとして

購入の時にはサイズを勘違いして着替え用のカバンに使おうと思っていましたが、到着して小ささにびっくりしました。
確かにビスなどの小物入れです。
そのように使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする