パカットバッグ320

パカットバッグ320 - SK11パカットバッグ320 - SK11パカットバッグ320 - SK11
(8件のレビュー)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。

用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×130×160外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)130内容量1個
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382156SPB-C320320×130×160ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 出張用工具入れ
製造業

デザイン、品質とも満足です。
開口部も大きく開くので、作業性もいいと思います。
開口部を閉めるのがマジックテープのみなので、できればファスナー付きも
バリエーションにあるといいと思いました。

対象商品 : 38382156
2025-08-04
用途: 工具いれ
運輸・通信業

他のパカットシリーズが大きく展開したので、コレは思ったより収納が少なかったのが本音。
メットインに入れるのも考慮しスリムなのを選んだ自分のミス。そしてメットインに入れるには本隊に微妙に大きいどういうアンマッチ(笑)
コワケノ道具入れにします。

対象商品 : 38382156
2021-08-09
用途: 工場内の巡回点検
その他業種

パッカトバッグ布製の握りなので 滑らず握りやすいし 長さ350ミリで口幅が150ミリ  パカっと
開くので取り出しやすいし深さも100ミリほど有るので必要な工具は ほぼ入りました
ただ ちょっとした硬い仕切りが内側サイドが有るとノギスなど精密な物も安心して入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 38382156
2020-11-29
用途: キャンプのペグケース
卸売・小売業

30cmのペグがピッタリ収納出来ます。
鍛造30cmペグ12本と鍛造20cmペグ10本とペグハンマー2本入れてもまだ余裕あります。
コンパクトなのに収納力あります。
内側がクッション素材で出来ているため、持ち運びの際もガチャガチャ音もなく快適です。
ペグケース用に作られたのではと思ってしまうほど、ジャストサイズです。
今まで色々なペグケース買いましたが、これ以上の物はないです。
サイズの選択も出来るので、ペグの本数・長さに合わせれるのも良いですね!

1が参考にしています
対象商品 : 38382156
2020-07-29
用途: テントのペグ入れとして
株式会社満寿多不動産業

ペグのバッグとして使っています。専用のものは薄くて、しかも高かったので、これを購入しました。バックルを止めたら、ペグたちもあまり音がしなくなるので、やすくて、作りもきちんと、かなりおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 38382156
2020-10-02
用途: 設備メンテ時
製造業

メンテ先の客先工場からの指示で必要最低限の手持ち工具のみ持参OKとの事でこのツールバッグを購入。普段使いでは無いためメーカー品だけど値段がお手頃な物にしました。
ドライバーやレンチセットなど数点の工具を入れるにはピッタリの容量で満足しています。

対象商品 : 38382156
2019-06-22
用途: メンテナンス工具入れ
サービス業

想像以上にしっかりしています。あとは取っ手がどれだけ耐久性があるかですね。

対象商品 : 38382156
2021-10-26
用途: 部品入れに
株式会社喜田アイデイア製造業

開口した時は大きく広がるので商品を入れて閉じると、入れすぎで閉まらないので閉じずに空いたままベルトで閉める事になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする