SK11
パカットバッグ クリア
パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。
フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途
ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。
材質(本体)
PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×120×130
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
120
内容量
1個
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38382183
SPB-CR210
210×120×130
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください