曜日別特売

パカットバッグ クリア

パカットバッグ クリア - SK11パカットバッグ クリア - SK11
(4件のレビュー)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。
フタが透明で収納している工具が確認できます。

用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120内容量1個
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382199SPB-CR280280×120×130ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382199
2024-09-12
用途: キャンプのギア入れ
運輸・通信業

キャンプのギア入れに使用 どこに何が入っているかわかり便利 耐久性もありそう クリアではない商品も購入したが クリアの方が断然使いやすい

対象商品 : 38382199
2024-02-29
用途: テープ類の運搬
サービス業

ガムテープや養生テープを持ち運ぶのに使用しています。
テープを縦に入れてちょうどいいサイズなので、数種類まとめて持ち運べて便利です。
メッシュのポケットのようになっている部分に、ペンも入れておけるので、まとめて舞台袖などに置いておくと無くさずに済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 38382199
2022-06-14
用途: 小物入れ
株式会社喜田アイデイア製造業

軽くて、丈夫なので気に入ってる。色々なサイズが欲しいのと価格をもっと下げて欲しい

対象商品 : 38382199
2022-02-24
用途: 車載工具の収納に
製造業

小ぶりの物を探していたのでこれに決定
上部が透明なので中に何が入っているかわかる
あとは耐久性が良ければ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする