ツールキャリーバッグ S

ツールキャリーバッグ S - E-Valueツールキャリーバッグ S - E-Valueツールキャリーバッグ S - E-Valueツールキャリーバッグ S - E-Valueツールキャリーバッグ S - E-Valueツールキャリーバッグ S - E-Value
(23件のレビュー)

ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。

用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240内容量1個
注意
合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
収納は10kgを超えないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382208ETC-OP-S-BK290×240×240ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38382217ETC-OP-S-CGRY290×240×240カモフラージュグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382208
2026-02-17
用途: 工具の持ち出し
教育・研究機関

必要な工具を持ち出すのに便利です。内外にポケットがたくさんあって工具を整理して収納できるので効率よく仕事ができるようになりました。

2025-12-15
用途: DIY
教育・研究機関

持ち手が握りやすく、頑丈でバランスがいいので持ち重りがない。
もう一回り大きいのでもよかったかも。

2025-04-14
用途: 最小限の道具だけ用意する
GAN'Sその他業種

工具箱は何個も持っていますが、「これだけあれば十分」っていう時に使用します。通常のキャリーバッグだと必要ない道具も入っているため、かなり重くなります。必要な道具だけ入れて運ぶので、軽くてフットワークが良くなります。屋根瓦修理の際、軽いので重宝しました。

対象商品 : 38382208
2022-07-13
用途: 機械のメンテナンス

工具の大きさに合わせてそれぞれのポケットにピッタリ収納できるサイズ感、よく考えられていると思います。
個人的には肩掛け用のベルトは必要ないかなと思います。

対象商品 : 38382208
2022-10-02
用途: 建築現場
サービス業

最初小さく感じたが、使ってみると大き過ぎず小さ過ぎすちょうど良い大きさでした

対象商品 : 38382208
2023-03-31
用途: 電気工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ的には丁度いい感じです。内側のゴムがもう少し強かったら良いのかな!と思います。

対象商品 : 38382217
2022-04-26
用途: 手元の道具の持ち運び用
卸売・小売業

たくさん入って使いやすいです。
ちょうどいい大きさでした。

対象商品 : 38382208
2022-04-11
用途: 電工工具入れ
サービス業

軽くて丈夫です。ジャストサイズでコスパもよい。
( ブランドタグは SK-11 ではなく E-value です。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする