曜日別特売

ユーロクレープ

ユーロクレープ - YAZAWAユーロクレープ - YAZAWA
(3件のレビュー)

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。

用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。材質表面のシボ:スムース厚さ(mm)6内容物サイズ(mm)250×350内容量1枚
注意
※温度により硬度は変化します。
※色合いは生産ロットにより多少異なります。
※サイズや厚さには寸法誤差(サイズ約±5%
※厚さ約±10%)があります。本商品は常温においても裁断後若干収縮します。熱を加えるとさらに収縮しますので、裁断後は速やかに底付けをし、接着時は熱をかけないようご注意ください。
※表面のシボ(仕上げ模様)はスムースタイプとブツブツタイプの2種類で、それぞれ表面、裏面のシボが異なりますので、裁断の際にはお間違えのないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38437413-
900
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: このような商品があるのに驚き
農・林・水産業

クラークスのデザートブーツ補修用に購入。カットはできますが、面の馴らしはサンドペーパーでは無理です。試すなら大根おろしでしょうか。

対象商品 : 38437413
2020-09-26
用途: 靴底

靴底に使いました。強度と柔軟性の吊り合いが丁度良い

対象商品 : 38437413
2019-12-31
用途: 皮短靴のトップリフト交換に使用しました
woonotch web worksその他業種

通常より柔らかい素材で、歩く際の足への負担が軽減されそうな素材感です。耐摩耗があるのか、使用経過を見守りたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする