グリーンクロス
クランプフェンスバンド
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途
フェンス用部品。
材質
電気メッキ製
仕様
ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)
160×120×50
質量(g)
480
寸法(Φmm)
単管:48.6
アズワン品番
64-6551-11
メーカー商品コード
1104710203
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38383644
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください