ONE GAIN(ワンゲイン)
バッテリーターミナル専用スペーサー
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途
バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合
55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
タイプ
スペーサー
適合径(Φmm)
【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
内容量
1セット
注意
※Bタイプ以外のバッテリー・L型端子タイプのバッテリーは適合いたしませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386024
SPACER(-)(+)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください