曜日別特売

マルチポールパワー用コネクタ

マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタ - ONE GAIN(ワンゲイン)

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。

耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000内容量1セット
注意
※メーカー製造ラインの都合により、入荷時期によっては、色が写真と異なる場合がございます。
※型番が同じであれば、色が異なっていてもはめ合わせることは可能です。
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格電流(A)
適合ケーブル
接触抵抗(μΩ)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65145895SA175B2-Hコネクタ×2個、端子×4個175(SQ)38、(AWG)1/0<9556.125.711.213
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
65145913SA350B2-Hコネクタ×2個、端子×4個350(SQ)60、(AWG)2/0<4073.525.712.618
9,100
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
65145929SA50B6-Hコネクタ×2個、端子×4個50(SQ)14、(AWG)6<18030.575.612
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
65146306SA120B2-Hコネクタ×2個、端子×4個100(SQ)22、(AWG)4<14051.911.17.521.7
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
38386033SA50B6-Hコネクタ×4個、端子×8個50(SQ)14、(AWG)6<18030.575.612
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38386049SA120B2-Hコネクタ×4個、端子×8個100(SQ)22、(AWG)4<14051.911.17.521.7
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38386058SA175B2-Hコネクタ×4個、端子×8個175(SQ)38、(AWG)1/0<9556.125.711.213
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38386067SA350B2-Hコネクタ×4個、端子×8個350(SQ)60、(AWG)2/0<4073.525.712.618
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38386033SA50B6-H65145929SA50B6-HSA50B6-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65145929マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)1セット
3,798
税込4,178
セット内容に変更があります
38386049SA120B2-H65146306SA120B2-HSA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65146306マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)1セット
4,398
税込4,838
セット内容に変更があります
38386058SA175B2-H65145895SA175B2-HSA175B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65145895マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)1セット
5,598
税込6,158
セット内容に変更があります
38386067SA350B2-H65145913SA350B2-HSA350B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65145913マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)1セット
9,098
税込10,008
セット内容に変更があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする