LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - マキテック
(2件のレビュー)

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。

消費電力(W)0.5付属品粘着テープ付マグネット×1枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384143DKL-01
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-16
用途: 結構暗い
建設業・工事業

思ったより小さいし暗い
軽バンの室内灯が暗くて購入したけど、あまり変わらなかった。センサーも薄暗いと反応しないし、少し困っている

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

2019-04-21
用途: コンテナ倉庫内設置
サービス業

見た目は、もう少し暗い気がしたけど、物探しには十分だと思う。電池なのと、どこでもつけられるのがいい。もう少しLEDらしく昼色光色とネジ穴があると更にいいですよね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする