マキテック
LEDバルーンライト
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10~40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ケーブル長(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384159
MPL-FLB-80S
8000
3.5
80
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません