曜日別特売

ブラック11 既製(シ)

ブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタブラック11 既製(シ) - シヤチハタ
(1件のレビュー)

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38398369XL-11 1254 シイナ椎名
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398378XL-11 1255 シイノ椎野
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398387XL-11 1256 シイバシ椎橋
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398396XL-11 1257 シイヤ椎谷
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398405XL-11 1258 シオイリ塩入
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398414XL-11 1259 シオカワ塩川
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398423XL-11 1260 シオザワ塩沢
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398439XL-11 1261 シオタ塩田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398448XL-11 1262 シオノ塩野
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398457XL-11 1263 シオミ塩見
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398466XL-11 1264 シオヤ塩谷
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398475XL-11 1265 シガ志賀
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398484XL-11 1266 シダ志田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398493XL-11 1267 シミズ志水
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398509XL-11 1268 シムラ志村
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398518XL-11 1269 シカクラ鹿倉
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398527XL-11 1270 シカダ鹿田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398536XL-11 1271 シカヌマ鹿沼
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38398545XL-11 1272 シカノ鹿野
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398554XL-11 1273 シノダ篠田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398563XL-11 1274 シノハラ篠原
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398579XL-11 1275 シバガ柴垣
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398588XL-11 1276 シバタ柴田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398597XL-11 1277 シバヤマ柴山
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398606XL-11 1278 シマザキ島崎
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398615XL-11 1279 シマダ島田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398624XL-11 1280 シマヅ島津
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398633XL-11 1281 シマノ島野
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398649XL-11 1282 シマモト島本
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398658XL-11 1283 シモサト下里
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398667XL-11 1284 シモダ下田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398676XL-11 1285 シモムラ下村
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398685XL-11 1286 シモヤマ下山
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398694XL-11 1287 シライ白井
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398703XL-11 1288 シラキ白木
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398719XL-11 1289 シロダ白田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398728XL-11 1290 シラトリ白鳥
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398737XL-11 1291 シンカイ新海
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398746XL-11 1292 シンカワ新川
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38398755XL-11 1293 シンタニ新谷
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398764XL-11 1294 シゲタ重田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398773XL-11 1295 シバタ芝田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398789XL-11 1296 シブヤ渋谷
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
38398798XL-11 1297 シミズ清水
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38398807XL-11 1298 シノミヤ四宮
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398816XL-11 1299 シヤモト社本
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398825XL-11 1300 シロダ城田
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398834XL-11 1301 シンドウ進藤
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38398843XL-11 1302 ジンボ神保
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38406997XL-11 2124 シンポ新保
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38398439
2023-03-18
用途: 領収書及び確認印として
不動産業

長年このシャチハタを使ってますが、これに勝るものは今のところありません。耐久性・使いやすさ等、大正14年創業のシャチハタ(旧舟橋商会)流石ですね!。企業理念が物語るとおり日本の誇りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする