シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ソ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
ソ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
文字
選択してください
園田
園部
曽我
曽我部
曽根
染谷
相馬
祖慶
祖父江
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38399358
XL-11 1353 ソノダ
園田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38399367
XL-11 1354 ソノベ
園部
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38399376
XL-11 1355 ソウマ
相馬
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38399385
XL-11 1356 ソネ
曽根
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38399394
XL-11 1357 ソブエ
祖父江
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38407654
XL-11 2190 ソケイ
祖慶
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409919
XL-11 2416 ソガ
曽我
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409928
XL-11 2417 ソガベ
曽我部
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409937
XL-11 2418 ソメヤ
染谷
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください