シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(チ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
チ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
文字
選択してください
中条
千葉
千野
地引
知名
知念
知花
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400329
XL-11 1450 チノ
千野
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400338
XL-11 1451 チバ
千葉
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400347
XL-11 1452 チビキ
地引
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400356
XL-11 1453 チユウジ
中条
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38407934
XL-11 2218 チナ
知名
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38407943
XL-11 2219 チネン
知念
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38407959
XL-11 2220 チハナ
知花
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください