シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(テ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
テ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全19種類を絞り込む
文字
選択してください
出井
出口
天願
寺井
寺尾
寺岡
寺島
寺崎
寺本
寺村
寺沢
寺田
寺西
手塚
手島
手登根
照井
照喜名
照屋
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400618
XL-11 1479 デイ
出井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400627
XL-11 1480 デグチ
出口
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400636
XL-11 1481 テシマ
手島
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400645
XL-11 1482 テヅカ
手塚
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400654
XL-11 1483 テライ
寺井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400663
XL-11 1484 テラオ
寺尾
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
38400679
XL-11 1485 テラオカ
寺岡
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400688
XL-11 1486 テラサワ
寺沢
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400697
XL-11 1487 テラジマ
寺島
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400706
XL-11 1488 テラダ
寺田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400715
XL-11 1489 テラニシ
寺西
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
38400724
XL-11 1490 テラムラ
寺村
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38400733
XL-11 1491 テラモト
寺本
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38408013
XL-11 2226 テルヤ
照屋
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38408029
XL-11 2227 テルキナ
照喜名
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38408038
XL-11 2228 テンガン
天願
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38408047
XL-11 2229 テトネ
手登根
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410077
XL-11 2432 テラサキ
寺崎
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410086
XL-11 2433 テルイ
照井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください