シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ヌ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
ヌ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38401835
XL-11 1601 ヌノメ
布目
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38401844
XL-11 1602 ヌマタ
沼田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください