シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ホ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
ホ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全27種類を絞り込む
文字
選択してください
保坂
保田
保科
北条
堀
堀井
堀内
堀口
堀尾
堀川
堀江
堀田
堀越
堀部
外間
星
星川
星野
本多
本田
本郷
本間
細井
細川
細田
細谷
細野
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38403549
XL-11 1775 ホサカ
保坂
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403558
XL-11 1776 ホシナ
保科
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403567
XL-11 1777 ホダ
保田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403576
XL-11 1778 ホシ
星
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403585
XL-11 1779 ホシカワ
星川
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403594
XL-11 1780 ホシノ
星野
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
38403603
XL-11 1781 ホソイ
細井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403619
XL-11 1782 ホソカワ
細川
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403628
XL-11 1783 ホソダ
細田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403637
XL-11 1784 ホソノ
細野
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403646
XL-11 1785 ホソヤ
細谷
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403655
XL-11 1786 ホリ
堀
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403664
XL-11 1787 ホリイ
堀井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403673
XL-11 1788 ホリウチ
堀内
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403689
XL-11 1789 ホリエ
堀江
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403698
XL-11 1790 ホリオ
堀尾
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403707
XL-11 1791 ホリカワ
堀川
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403716
XL-11 1792 ホリグチ
堀口
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403725
XL-11 1793 ホツタ
堀田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403734
XL-11 1794 ホリベ
堀部
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403743
XL-11 1795 ホンダ
本田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403759
XL-11 1796 ホンダ
本多
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403768
XL-11 1797 ホンマ
本間
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38403777
XL-11 1798 ホウジヨ
北条
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409018
XL-11 2326 ホカマ
外間
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410278
XL-11 2452 ホリコシ
堀越
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410287
XL-11 2453 ホンゴウ
本郷
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください