シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ム)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
ム
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404669
XL-11 1888 ムライ
村井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404678
XL-11 1889 ムラオカ
村岡
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404687
XL-11 1890 ムラカミ
村上
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404696
XL-11 1891 ムラキ
村木
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404705
XL-11 1892 ムラセ
村瀬
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404714
XL-11 1893 ムラタ
村田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404723
XL-11 1894 ムラマツ
村松
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
38404739
XL-11 1895 ムラヤマ
村山
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404748
XL-11 1896 ムカイ
向井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38404757
XL-11 1897 ムトウ
武藤
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409246
XL-11 2349 ムラヨシ
村吉
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410393
XL-11 2464 ムラコシ
村越
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410409
XL-11 2465 ムラナカ
村中
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください