ブラック11 既製(ユ)

ブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタブラック11 既製(ユ) - シヤチハタ

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405378XL-11 1961 ユアサ湯浅
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38405387XL-11 1962 ユカワ湯川
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38405396XL-11 1963 ユモト湯本
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38405405XL-11 1964 ユウキ結城
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38410549XL-11 2479 ユサ遊佐
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする