シヤチハタ
ブラック11
ブラック11 既製(ワ)
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色
朱(インキ)
頭文字
ワ
シリーズ
ネーム印 ブラック11
インク色
朱
書体
既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)
11
対応オプション
補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全15種類を絞り込む
文字
選択してください
和田
涌井
渡会
渡辺
渡部
湧川
綿貫
脇田
若山
若杉
若松
若林
若生
若田
鷲尾
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405658
XL-11 1989 ワコウ
若生
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405667
XL-11 1990 ワカスギ
若杉
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405676
XL-11 1991 ワカダ
若田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405685
XL-11 1992 ワカバヤ
若林
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405694
XL-11 1993 ワシオ
鷲尾
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405703
XL-11 1995 ワタライ
渡会
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405719
XL-11 1996 ワタナベ
渡辺
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38405728
XL-11 1997 ワタナベ
渡部
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405737
XL-11 1998 ワキイ
涌井
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405746
XL-11 1999 ワダ
和田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38405755
XL-11 2000 ワタヌキ
綿貫
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409569
XL-11 2381 ワキカワ
湧川
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38409578
XL-11 2382 ワカマツ
若松
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410585
XL-11 2483 ワカヤマ
若山
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
38410594
XL-11 2484 ワキタ
脇田
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください