クロダルマ
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容
服のみ
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
内容量
1着
注意
※ファンは別売り
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38410628
258631
SS
シルバー
40
59
42
112
52
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410637
258631
S
シルバー
40
61
44
116
54
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410646
258631
M
シルバー
40
63
46
120
56
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410655
258631
L
シルバー
40
65
48
124
58
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410673
258631
3L
シルバー
40
69
54
136
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410689
258631
4L
シルバー
40
71
58
144
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410698
258631
5L
シルバー
40
71
62
152
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410707
258631
7L
シルバー
40
71
70
168
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410716
258631
SS
ブルー
10
59
42
112
52
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410725
258631
S
ブルー
10
61
44
116
54
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410734
258631
M
ブルー
10
63
46
120
56
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410786
258631
5L
ブルー
10
71
62
152
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410795
258631
7L
ブルー
10
71
70
168
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410804
258631
SS
ネイビー
11
59
42
112
52
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410813
258631
S
ネイビー
11
61
44
116
54
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410829
258631
M
ネイビー
11
63
46
120
56
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410865
258631
4L
ネイビー
11
71
58
144
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410883
258631
7L
シルバー
11
71
70
168
62
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
38410664
258631
LL
シルバー
40
67
50
128
60
オープン
取扱い終了
38410743
258631
L
ブルー
10
65
48
124
58
オープン
取扱い終了
38410759
258631
LL
ブルー
10
67
50
128
60
オープン
取扱い終了
38410768
258631
3L
ブルー
10
69
54
136
62
オープン
取扱い終了
38410777
258631
4L
ブルー
10
71
58
144
62
オープン
取扱い終了
38410838
258631
L
ネイビー
11
65
48
124
58
オープン
取扱い終了
38410847
258631
LL
ネイビー
11
67
50
128
60
オープン
取扱い終了
38410856
258631
3L
ネイビー
11
69
54
136
62
オープン
取扱い終了
38410874
258631
5L
ネイビー
11
71
62
152
62
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください