クロダルマ
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容
服のみ
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
内容量
1着
注意
※ファンは別売り
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38410899
26863
SS
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410908
26863
S
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410917
26863
M
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410926
26863
L
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
38410935
26863
LL
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410944
26863
3L
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410953
26863
4L
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410969
26863
5L
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410978
26863
SS
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410987
26863
S
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38410996
26863
M
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
38411005
26863
L
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
38411014
26863
LL
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38411023
26863
3L
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38411039
26863
4L
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
38411048
26863
5L
ネイビー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください