曜日別特売

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマAIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) - クロダルマ
(5件のレビュー)

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。

セット内容服のみ材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂内容量1着
注意
※ファンは別売り
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3841121526865SSシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
3841122426865Sシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
3841123326865Mシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
3841124926865Lシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
当日出荷
3841125826865LLシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
当日出荷
38411267268653Lシルバー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
3841129426865SSネイビー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
3841130326865Sネイビー
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
38411276268654Lシルバー
オープン
取扱い終了
38411285268655Lシルバー
オープン
取扱い終了
3841131926865Mネイビー
オープン
取扱い終了
3841132826865Lネイビー
オープン
取扱い終了
3841133726865LLネイビー
オープン
取扱い終了
38411346268653Lネイビー
オープン
取扱い終了
38411355268654Lネイビー
オープン
取扱い終了
38411364268655Lネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38411364
2024-08-23
用途: 電気設備の点検時
澤田電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

1サイズ大きい服を選びました、空気の通りがよく、作業服の空気のあたった所が乾いていて
体に張り付かず、作業性が上昇しました。

対象商品 : 38411249
2024-07-30
用途: 現場作業時
藤和設備株式会社建設業・工事業

届いた商品は写真とはちがう色、デザインで残念でした。

対象商品 : 38411364
2020-08-17
用途: 夏の屋外作業

大きいサイズの空調服は、値段が高いので、ベストとファンを別々に購入することで安く購入できました。

対象商品 : 38411346
2019-08-19
用途: 工場作業時

工場で作業するのに、あまりの暑さに耐えかねて試しに購入しました。その後、よさそうだったのでリピート注文しました。
別売りのバッテリーを装着するのは、説明書を見ながらやれば、特に問題はないかと。
色とサイズがそろっていたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38411258
2021-09-10
用途: 室外での整備
株式会社平和商会

通常は、Lで良いのですがファン付きの場合一つ上のサイズでないと風が抜けません。その点が失敗しましたが、汗でシャツがびしょびしょにならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする