クロダルマ
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
ファンで炎天下のウェア内を涼しく快適に、迷彩柄でファッション性もアップ
セット内容
服のみ
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)、【ファスナー】樹脂
着丈(cm)
74
内容量
1着
注意
※ファンは別売り
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38411748
26862
4L
142
57
400
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
38411757
26862
5L
150
61
400
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
38411766
26862
4L
142
57
110
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
38411775
26862
5L
150
61
110
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください