曜日別特売

散水用ホース PRO P341D

散水用ホース PRO P341D - カクイチ散水用ホース PRO P341D - カクイチ
(4件のレビュー)

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。

内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384737PRO(P341D)15×20×1010
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38384746PRO(P341D)15×20×2020
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
38384755PRO(P341D)15×20×3030
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384755
2023-10-22
用途: 持ってる分
その他業種

リールに巻く時、すべて真っすぐにのばす。
丸まったままだとホース自体が折れてしまい困難。
先に少し広い場所で伸ばしてね。

対象商品 : 38384755
2023-10-16
用途:
その他業種

説明通りです。30mも丁度。
オレンジ色アクセント良いです。

対象商品 : 38384737
2022-06-10
用途: ホース延長

花壇への放水のため、延長するためのホースとして購入。強度も十分満足でき品質も良いです。

対象商品 : 38384737
2019-05-14
用途: 洗車作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホース内の光合成による青子が発生しないので、購入しました。
今のところ満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする