曜日別特売

散水用ホース GARDEN G432C

散水用ホース GARDEN G432C - カクイチ散水用ホース GARDEN G432C - カクイチ
(1件のレビュー)

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。

内径(Φmm)15特性耐圧グリーン使用流体外径(Φmm)19.5使用温度範囲(℃)0~35許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)耐圧(kgf/cm2)9ライン色黄緑色
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384764GARDEN(G432C)15×101本(10m)10
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38384773GARDEN(G432C)15×201本(20m)20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38384789GARDEN(G432C)15×301本(30m)30
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384773
2019-08-06
用途: 庭への散水用です。
106プロダクト製造業

圧をかけたまま時間を置くとピンホールがあいて水漏れします。
穴があいた部分を切断し修理しましたが、注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする