カクイチ
散水用ホース GARDEN G433C
ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)
15
特性
防藻
色
ブルー
使用流体
水
外径(Φmm)
19.5
使用温度範囲(℃)
0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm
2
)
9
ライン色
黄緑色
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384798
GARDEN(G433C)15×10
1本(10m)
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38384807
GARDEN(G433C)15×20
1本(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
38384816
GARDEN(G433C)15×30
1本(30m)
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください