カクイチ
散水用ホース FUN F121C
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)
15
特性
耐圧
色
クリア
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~35
外径(Φmm)
19.5
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7[7](23℃)
耐圧(kgf/cm
2
)
7
ライン色
ピンク
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050117
FUN(F121C)15×3
3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
65050126
FUN(F121C)15×5
5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38384825
FUN(F121C)15×10
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
38384834
FUN(F121C)15×20
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
38384843
FUN(F121C)15×30
30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください