グリーンフィールド
バイオバリヤー根茎調節資材
植物の根の成長点に強く作用し、根茎の根の伸長方向を変え、成分を持続的に放出するので効果が持続します。
用途
軽量のため作業性が良く、施工が簡単にすることが出来ます。
長さ(m)
30
色
イエロー
材質
ポリプロピレン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384904
BIO0.5
0.5
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38384913
BIO1.0
1
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません