曜日別特売

RCF防根・防竹シート

RCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールドRCF防根・防竹シート - グリーンフィールド
(1件のレビュー)

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。

用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384938RCF420-2010210
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384947RCF420-2020220
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384956RCF420-15101.510
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384965RCF420-15201.520
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384974RCF420-1010110
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384983RCF420-05100.510
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38384999RCF420-1020120
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38385008RCF420-05200.520
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38384938
2022-06-04
用途: 切って、折り込んで、扱いやすい
不動産業

厚みがあって、防根シートとしてちょうどよい。
送料が別途かかる。
ハサミやカッターで簡単に切れるので、水抜き孔の加工も簡単にできる。
折り込んで立上り部分をつくるときも、折り紙の要領で扱いやすい。
屋上緑化で使うなら、専用テープまたは気密防水テープで留めてお風呂状に成形するとよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする