明和グラビア
スタイリッシュフローリング
表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。
用途
床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。
幅(cm)
91.5
材質
表面:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.85
内容量
1巻(20m)
注意
※商品のにおいが気になるときは、風通しの良い所で陰干ししてください。
※表面はシンナー、ベンジンなどの揮発油で拭かないでください。
※汚れた場合は水拭きや水で流してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38416797
SFR-01 寄せ木 ベージュ
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
38416806
SFR-01 寄せ木 ブラウン
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
38416815
SFR-02 スクラップウッド ピンク
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
38416824
SFR-02 スクラップウッド イエロー
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
38416833
SFR-03 レンガ ホワイト
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
38416849
SFR-03 レンガ ブラウン
¥
32,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください