曜日別特売

軟式野球ボール 公認球

軟式野球ボール 公認球 - 内外ゴム軟式野球ボール 公認球 - 内外ゴム
(4件のレビュー)

硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現
バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。
衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。

直径(Φmm)72±0.5質量(g)138±1.8高さ(cm)反発:80±10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38419746M
670
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38419746
2023-06-10
用途: レジャー
製造業

休み時間にキャッチボールをするが、軟球は経年劣化で固く、滑りやすくなるので新品は気持ちがよいです。

対象商品 : 38419746
2022-01-20
用途: 社内活動
株式会社浜田サービス業

公認球なのでいままでの軟式ボールより硬い感じがしました。

1が参考にしています
対象商品 : 38419746
2020-05-21
用途: スポーツ
その他業種

予想通りのものでした、予定通り安く買えてよかったです。

対象商品 : 38419746
2020-05-08
用途: 福利厚生の草野球で使用するため
株式会社オフィスファンダンゴサービス業

福利厚生の一環の草野球チームに使用しています。新たな規格である軟式M球は新球が割高で、市場にまだ検定落ちの流通が無いようです。以前は1ダースまとめて購入などしておりましたが、そうもいかない高額品であるため、こうして単球を無難な価格で、必要数だけ購入できるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする