LITEC (ライテック)
バスケットボールゴールリングセット
(1件のレビュー)
幅(mm)
【横穴中心から中心の幅】約98、【縦穴中心から中心の幅】約65
直径(Φmm)
【リング】約450(内寸440)
取付寸法(mm)
左右約100/上下約67、【取付プレート】縦幅約100/横幅約115
取付ボルト
0.6×8.4cm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38419929
MS031
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください