UNIVER(ユニバー)
UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台
国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK、トレ-ニング等にも最適、完成品での納品(組立不要)
仕様
外脚:25.4丸パイプ、内脚:40×25角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オート・マグネット市区収納時ストッパー付、使用時ストッパー付
付属品
ラケット2本、ボ-ル3個、専用ネット、サポ-ト
材質
天板:MDFボード(枠なし)、脚:スチール
質量(kg)
83
幅(cm)
152.5
キャスター(mm)
50
全長(cm)
274
天板厚さ(mm)
18
高さ(cm)
76
用具種別
卓球台・ネット
内容量
1セット
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、2週間以内に御連絡下さい)
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38420105
SY-18
¥
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください