曜日別特売

ソフトバレーネット

ソフトバレーネット - KT(寺西喜)

ソフトバレーボール固定支柱用です。

仕様級別:正式、結節:有結節材質糸質:ポリエチレン 110T/150、上部ロープ:ポリエチレン、上部テープ:ポリエステル帆布ロープ径(Φmm)5ロープ長さ(m)0.9寸法(幅W×長さL)(cm)80×600網目10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38420114KT182
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする