スイムマスク ドラゴン

スイムマスク ドラゴン - YASUDA

丈夫で軽く、割れにくいポリカーボネート製のレンズだから、長時間の着用でも楽々。製品安全協会認定(SG)マーク付き

付属品ポーチ材質マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:強化ガラスブルー適合年齢(歳)13~成人内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38420175YD489BL
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする