YASUDA
スイムマスク ドラゴン
丈夫で軽く、割れにくいポリカーボネート製のレンズだから、長時間の着用でも楽々。製品安全協会認定(SG)マーク付き
付属品
ポーチ
材質
マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:強化ガラス
色
イエロー
適合年齢(歳)
13~成人
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38420184
YD489Y
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください