YASUDA
子ども用 スノーケルマスク ピエロ
品安全協会認定(SG)マーク付き 対象:12歳まで
付属品
ポーチ
材質
マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
タイプ
子供用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38420209
YD464BL
ブルー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420218
YD464Y
イエロー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420227
YD464P
ピンク
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください