YASUDA
度付スイミングゴーグル
組み立て不要の近視用ゴーグル
材質
レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート
機能
くもり止め
内容量
1個
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
-2.0度
-3.0度
-4.0度
-5.0度
-6.0度
-7.0度
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38420288
YG255
-2.0度
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420306
YG255
-4.0度
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420315
YG255
-5.0度
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420324
YG255
-6.0度
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420333
YG255
-7.0度
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420297
YG255
-3.0度
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください