子供用ミラースイミングゴーグル アタック

子供用ミラースイミングゴーグル アタック - YASUDA子供用ミラースイミングゴーグル アタック - YASUDA子供用ミラースイミングゴーグル アタック - YASUDA

小学生対象の子供用ゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。レンズ素材にはプラスティックの中でも最も耐衝撃性の高いポリカーボネイトを採用してます。海やプール、スイミングにもおすすめです。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。男の子、女の子、ユニセックスでお使いいただけます。

材質レンズ:ポリカーボネイト、バックル:ポリカーボネイト、鼻ベルト:ウレタン、クッション:シリコン、ベルト:シリコンタイプ子供用機能ミラーコート適合年齢(歳)小学生内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38420945YG480BLブルー
1,200
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420954YG480Pピンク
1,200
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420963YG480SKスモーク
1,200
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
38420979YG480Cクリア
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする