YASUDA
子供用スイムセット
小学生向けのシュノーケリングセットです
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
サイズ
S
タイプ
子供用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38421505
YD541P
ピンク
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38421496
YD541BL
ブルー
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください