TEMPO
フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用)
防水性抜群!!
ボタン操作により連続噴射が可能な、大変利便性に優れた特殊ボタンを使用しております。
ガス抜きキャップ使用。
タイプ
布革両用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※防水スプレーの付着率、噴霧粒子径などは教会、省庁指導合格品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38421514
#0379
¥
2,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください