YASUDA
スノーボート
用途
寒冷地用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38421758
SB-LBL
ブルー
L
920
39.5×80×12
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
38421767
SB-LR
レッド
L
920
39.5×80×12
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
38421794
SB-3BL
ブルー
M
660
36.5×65×11
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38421803
SB-3R
レッド
M
660
36.5×65×11
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください