Be Active(ビーアクティブ)
バドミントンセット3本組
3人で遊べるバトミントンセット
セット内容
バトミントンラケット×2本、ミニバトミントン×1本、シャトル×2個、ボール×1個
材質
ラケット:スチール、ボール シャトル:PE
長さ(cm)
ラケット:約65.5、ミニラケット:46.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422169
BS-7421
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください