MS
コイルコード カラビナ付き
(1件のレビュー)
多目的使用
材質
コイル(PVC)
全長(cm)
約24コイル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コイル径(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38422223
CD121BL
ブルー
直径:約30
約90
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38422257
CD121WH
ホワイト
直径:約30
約90
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38422266
CD121CL
クリア
直径:約30
約90
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38422284
CD122GR
グリーン
直径:約20
約40
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38422293
CD122PU
パープル
直径:約20
約40
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
38422318
CD122YE
イエロー
直径:約20
約40
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38422239
CD121BK
ブラック
直径:約30
約90
オープン
取扱い終了
38422248
CD121OR
オレンジ
直径:約30
約90
オープン
取扱い終了
38422275
CD121GR
グリーン
直径:約30
約90
オープン
取扱い終了
38422309
CD122RE
レッド
直径:約20
約40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください