掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト

掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト - トレンドサイン掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト - トレンドサイン掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト - トレンドサイン掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト - トレンドサイン

選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。

用途告知や選挙用ポスターの掲示に長さ(mm)624厚さ(mm)3ナチュラル(半透明白)目付(g/m2)400
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414654PLPA1L1セット(20枚)871
11,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63836134PLPA2L1セット(30枚)450
8,700
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38414663PLPA2L1セット(20枚)450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38414663PLPA2L63836134PLPA2LPLPA2L 掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト トレンドサイン 63836134掲示用プラダンシート ポスター用プライタライトトレンドサイン1セット(30枚)
8,698
税込9,568
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする