自動剥離機 ラベルディスペンサー

自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサー - ラベルモト

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。

質量(g)1300使用温度範囲(℃)5~40電源(V)ACアダプタ100~240適合外径(Φmm)ロール紙最大:152湿度(%RH)80以下巻き芯内径(mm)25以上テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型番
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
手動操作方式
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38414758LD3500取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、ラベルセットバー、 L 型六角レンチLD3500155×181×235(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)手前へ向かってつまみとる動作【ラベル】幅:6~57、長さ:6~ 102
105,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
38414749LD3000取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチLD3000155×180×235(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)上へ向かってつまみとる動作【ラベル】幅:6~57、長さ:6~76
95,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LD3000 ラベルディスペンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする